Fräst fil, ansats 350 mm

Art-nr: 519120 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
  • Form: A
  • Norm: DIN 7264

Produktdetaljer

Tekniska data

finhetsgrad medel
Skäravstånd ca 2 mm
Form A
tvärsnitt 36×7 mm
Längd utan tånge 350 mm
Norm DIN 7264
för material Stål, stålgjutgods, koppar, mässing, brons osv.
Produktslag Frästa filar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519120 350
EAN/GTIN 2050001696243

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 

Benämning

Utförande:

Frästa filar kännetecknas av en mycket hög skärpa tack vare helt frästa skär och optimalt utformade spånkammare. Därigenom transporteras även spån från mjuka och smörjande material bort på ett säkert sätt. Ingen risk för igensättning.
Ansats, fräst på tre sidor

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar