Fingänga stoppring 6g 48X1,5

Art-nr: 486210 48X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 301,59 SEK /st.
  • 542,36 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Kassationstolk
Kvalitet 6
Toleransområde g
Toleransklass 6g
Gängtyp MF
Gänga M48
Gängstigning 1,5 mm
Produktslag Stoppgängring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486210 48X1,5
EAN/GTIN 2050001045881

Benämning

Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.
Utförande enligt DIN 2279 − 2299.

Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.
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
    M x stigning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen