Håltolk H7 58 mm

Art-nr: 484000 58
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 197,11 SEK /st.
  • 261,04 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Tolktyp Gåtolk; Kassationstolk
nominellt mått 58 mm
Kvalitet 7
Toleransområde H
Produktslag Håltolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 484000 58
EAN/GTIN 2050001951595

Benämning

Utförande:

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en slitagetolerans enligt DIN 7164.
Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat,spänningsfritt, slipat och läppat.
Håltolkar med toleransklass H7.

Norm:

Tolerans och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 och DIN 7164.

Anmärkning:

  • Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på www.hoffmann-goup.com t.ex. nr 484000 strl 82.
  • Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027.
  • Håltolkar i mellanstorlekar samt alla ⌀ med numerisk tolerans, se nr 484025.
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
    Nominell ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen