• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Håltolksats, noggrannhet ±0,5 µm, Typ: 2-2,5

Art-nr.: 483955 2-2,5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ± 0,5 µm
Toleransklass 1
nominellt mått 2,01 mm - 2,5 mm
stigning 0,01 mm
Satsinnehåll 50
Produktslag Tolk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 483955 2-2,5
EAN/GTIN 2050000962776

Benämning

Utförande:

Det billiga alternativet till kontrollpenna. ⌀-toleranser bättre än DIN2269, toleransklass 1. Tillverkad av högkvalitativt tolkstål; plasthandtag med ⌀-beläggning. Avfasning genom kantbrytning.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483950 strl 2 0,24.