• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Måttpinnsats i trälåda Toleransklass 1, Typ: 5-6

Art-nr.: 483820 5-6
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 87,28 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 59,40 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 14 679,74 SEK /st.
  • 4 909,41 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 2269
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
nominellt måttområde 5,01 mm - 6 mm
Toleransklass 1
stigning 0,01 mm
hårdhet 60 ± 2 HRC
Material tolkstål
antal måttpinnar 100
förpackning Stabil box
Produktslag Måttpinne

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 483820 5-6
EAN/GTIN 2050001048608
Tillverkare/ansvarig person Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Benämning

Utförande:

Av högkvalitativt tolkstål, härdat (60 ± 2 HRC) och anlöpt. Måttpinnsatserna är överskådligt placerade i en trälåda med märkta hål (från och med 1,5 mm ⌀ är även själva måttpinnarna märkta). Måttpinnarnas längd 40 mm upp till ⌀ 0,99 mm, därefter 70 mm. Från ⌀ 0,1 mm till ⌀ 2,49 mm på båda sidor med avfasning, från ⌀ 2,5 mm på ena sidan med avfasning.
Toleransklass 1: Stift-⌀ ± 0,001 mm.
1 trälåda.

Användningsdata:

För arbeten på jiggborrmaskiner eller i verktygs- ochjiggtillverkning, t ex för mätning av håltoleranser, för kontrollav hålens läge, kontroll av avståndstoleranser för två hål,kugghjuls- eller gängmätningar samt för vinkel- ochprofilkontroller osv.