Passbitssats Keramik, toleransklass 1 87

Art-nr: 481250 87
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 7 818,62 SEK /st.
  • 27 891,07 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleransklass 1
hårdhet 1 350 HV
Material Keramisk zirkoniumoxid (ZrO2).
Antal passbitar 87
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Passbit

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 481250 87
EAN/GTIN 4045197154774

Benämning

Utförande:

Tillverkad av höggradigt rent keramiskt material, zirkoniumdioxid (ZrO2) genom sintring.
  • Hårdhet: Cirka 1350 HV = omkring dubbelt så hårt som stål.
  • Brotthållfasthet: Uppnår cirka 70 % av böjhållfastheten för stål. Okänsligt för stötar och slag.
  • Nötningshållfasthet: Håller cirka 10 gånger längre jämfört med stål. Ingen gradbildning. Ingen plastisk deformation. Repor och små defekter påverkar därmed inte mätresultatet. Ytan förblir skjutbar längre än stål.
  • Hantering / skötsel: Mycket beständig mot lutar, syror, olja, slipvatten. Jämfört med stål utgår den tidsintensiva avfettningen före användning och infästningen efter användning. Den låga vikten är en fördel vid långa mått.
  • Temperaturegenskaper: Utvidgningskoefficient (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 ungefär som för stål. Låg värmeledningsförmåga.
  • Antimagnetisk: Ej magnetiserbar.
  • Skjutbarhet: Den homogena, mycket täta strukturen ger bästa möjliga vidhäftningsförmåga även med stål, och lätt skjutbarhet. Kallsvetsning är inte möjlig.
  • Provningsprotokoll: Varje passbit är försedd med ett eget identifikationsnummer. Den faktiska avvikelsen från det nominella måttet är registrerat i protokollet. Det absoluta aktuella värdet är därmed känt. Inklusive tillverkarens provningsprotokoll, återförbart på nationella standarder.

Användningsdata:

Toleransklass 1 som arbets- och inställningsmått för kontroll av tolkar. För mätrum.

Innehåll:

vardera 1 st med måttet: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
gradering 0,001: 9 st 1,001−1,009 mm
Gradering 0,01: 49 st 1,01−1,49 mm
Gradering 0,5: 19 st 0,5 − 9,5 mm