Keramisk passbit Toleransklass 1 4,5 mm

Art-nr: 481060 4,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 95,46 SEK /st.
  • 285,13 SEK /st.
  • 55,22 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
nominellt mått 4,5 mm
Toleransklass 1
Material Keramisk zirkoniumoxid (ZrO2).
Produktslag Passbit

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 481060 4,5
EAN/GTIN 4045197154408

Benämning

Utförande:

Av mycket ren keramisk zirkoniumoxid (ZrO2). I övrigt samma utförande som nr 481250.
Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr. Strl 0,5 till 10 − tvärsnitt = 30×9 mm. Strl 11 till 500 − tvärsnitt = 35×9 mm.
  • Toleransklass 1 som arbets- och inställningsmått för tillverkning och kontroll av tolkar.

Av mycket ren industrikeramik (zirkoniumdioxid ZrO2).

Fördel:

Idealiska för daglig användning inom tillverkningen:
  • Rostfritt.
  • Avfettning före användning är inte nödvändig.
  • Infettning efter användning är inte nödvändig.
  • Påverkas inte av stötar och slag.
  • Dubbelt så hårda som stål.
  • 10 gånger högre motståndskraft mot slitage.
  • Mycket hållfasta mot alkalier, syror, olja och slipvatten.
  • Antimagnetisk:
  • Inga kallsammansvetsning.
  • Låg värmeledningsförmåga.

Anmärkning:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.
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
    nominellt mått (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen