Stålpassbit Toleransklass 0 1,17 mm

Art-nr: 481030 1,17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 97,57 SEK /st.
  • 282,59 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
nominellt mått 1,17 mm
Toleransklass 0
Material legerat specialstål, härdat och spänningsfritt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Passbit

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 481030 1,17
EAN/GTIN 4045197208576

Benämning

Utförande:

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr.
Strl 0,5 till 10 − tvärsnitt = 30×9 mm.
Strl 11 till 500 − tvärsnitt = 35×9 mm.
Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål.Noggrant härdat.
Toleransklass 0 som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet. Inklusive spårbart tillverkar-provningsprotokoll.

Anmärkning:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.
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
    nominellt mått (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen