Passbitssats Toleransklass 0 103

Art-nr: 480200 103
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 9 123,84 SEK /st.
  • 29 006,21 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleransklass 0
hårdhet 65 HRC - 67 HRC
Material åldrat specialstål
Antal passbitar 103
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Passbit

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 480200 103
EAN/GTIN 4946368225807
Tillverkarens nummer 516-942-10

Benämning

Utförande:

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Särskilt motståndskraftiga via kontrollerad hårdhet (HV 800). Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas: Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelsen från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.
Toleransklass 0 som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet.

Innehåll:

vardera 1 st med måttet: 1,005 mm
Gradering 0,01: 49 st 1,01−1,49 mm
Gradering 0,5: 49 st 0,5−24,5 mm
Gradering 25,0: 4 st 25−100 mm