Fickvåg typ TGC 1000 g

Art-nr: 479446 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 015,38 SEK /st.
  • 958,00 SEK /st.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal kapacitet 1 000 g
avläsning 1 g
Bredd 100 mm
Djup 130 mm
höjd 18 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
nettovikt 0,18 kg
Produktslag Kompaktvåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 479446 1000
EAN/GTIN 4045761214255

Benämning

Utförande:

  • Med summeringsfunktion, taraknapp.
  • Justeringsprogram CAL: för hög noggrannhet.

Platt fickvåg med stor vågskål av rostfritt stål och praktisk taraskål. Bakgrundsbelyst LCD-display för bekväm avläsning av vägningsvärdet.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081560 storlek CR2032.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar