Handkraftmätare DFG 100 N

Art-nr: 479025 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 10 N - 90 N
upplösning 0,02 N
noggrannhet 0,2 %
mätvärdesminne 50
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Mätteknik digital
Längd 191 mm
Bredd 84 mm
höjd 42 mm
Produktslag Dynamometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 479025 100
EAN/GTIN 2050002070745

Benämning

Utförande:

Universell kraftmätare med färgdisplay för exakt mätning av drag- och tryckkraft. Robust hus av pressgjutgods.
  • Visning av aktuellt kraft- och toppvärde.
  • Programmerbara funktionsknappar.
  • Toleransgränsövervakning med optisk och akustisk indikering.
  • Mätvärdesminne.
  • Statistisk utvärdering av lagrade värden.
  • Gränssnitt för dataexport.
  • Omedelbar visning: N, gf, kgf, lbf, ozf.

Leveransinnehåll:

Transportväska, laddningskontakt med USB-förbindelsekabel, tillbehör (tryckplatta, krok, spets, fena, V-spår, förlängning).

Specialtillbehör:

Manuella provställningar nr 479029.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    mätområde (N) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen