Folieband 150×2500 mm 0,2 mm

Art-nr: 478720 0,2
(SEK 275,70 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±6 µm
Folielängd 2 500 mm
Foliebredd 150 mm
Material för rost- och syrabeständiga stål
Tjocklek 0,2 mm
Produktslag Folieband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478720 0,2
EAN/GTIN 4045197207937

Benämning

Utförande:

Detta precisionsmåttband förvaras på rullar i plastboxar (lätt att dra ut). De enskilda boxarna kan staplas i ett block, vilket sparar utrymme och skyddar materialet mot smuts.
Rostfritt − rost- och syrabeständigt stål, material nr 1.4301, kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inställning av verktyg, justering av apparater, utjämning av toleranser, underlag för komponenter, inriktning av maskiner, inställning av former, inställning av lagerspel, anpassning av aggregat, justering av skärknivar, inriktning av arbetsstycken etc.
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
    Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen