Tolkstålsrulle 6 mm×5 m 0,3 mm

Art-nr: 478515 0,3
(SEK 28,64 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Material: C-Stål

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±7 µm
Norm Verkstadsnorm
Material C-Stål
Rullar längd 5 m
Rullar bredd 6 mm
Tjocklek 0,3 mm
Produktslag Tolkstålband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478515 0,3
EAN/GTIN 2050001054746
Tillverkarens nummer 220

Benämning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).
Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.
C-stål − kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, härdat, blank yta (storlek 0,01 och 0,02 rostfritt).

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag,för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.
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
    Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen