Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m 0,05 mm

Art-nr: 478505 0,05
(SEK 46,13 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
112 styck i lager
  • Material: rostfritt
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±3 µm
Norm Verkstadsnorm
Tolerans T3
Material rostfritt
Material Rostfritt stål, INOX
Rullar längd 5 m
Rullar bredd 12,7 mm
Tjocklek 0,05 mm
Produktslag Tolkstålband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478505 0,05
EAN/GTIN 2050001054821
Tillverkarens nummer 907

Benämning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med högsta möjliga plannoggrannhet. Bandtjockleken är från storlek 0,02 outplånligt löpande märkt (undantag nr 478502 från storlek 0,08).
Förvaras i praktisk kapsel, dras ut på samma sätt som ett rullmåttband. Önskad längd kan klippas av från det 5 resp. 10 m långa bandet.
Rostfri− rostfritt syrafast stål, material nr 1.4310 (resp. 1.4301 tjocklek 0,005−0,05 mm), kallvalsat, fjäderhårt, blank yta.

Användningsdata:

Inom jigg- och verktygstillverkning för justering av maskindelar, som underlagsfolie vid inriktning av arbetsstycken, för toleransmätning av alla slag,för kontroll av passningar och styrningar eller för inställning av färg- och tryckvalsar.
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
    Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen