Bladtolk, stål 20

Art-nr: 478240 20
Ange pris 20 st. (SEK 36,12 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Tolerans T3
bladtjocklek 0,05 – 1,0 (intervall 0,05) mm
Antal blad 20
Bladlängd 150 mm
Material Stål
Produktslag Bladmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478240 20
EAN/GTIN 4946368424125
Tillverkarens nummer 184-304S

Benämning

Utförande:

Idealisk för ett stort antal mätuppgifter. Likformigt breda stålblad, hopfällbara med nitled. Storleken tydligt stämplad på varje blad. Bladen går lätt att ta bort och kan öppnas och spärras var för sig. Noggrannhet vid tillverkning enligt fabriksnorm.

Noggrannhet:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 1,0 mm ±0,020.