Rostfritt stålmåttband i ram 50 m

Art-nr: 464850 50
(SEK 34,97 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 805,94 SEK /st.
på begäran
I lager
21 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 50 m
bandbredd 13 mm
skalans nolläge, typ A
totallängd 310 mm
ramens bredd 150 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 464850 50
EAN/GTIN 4007368018575

Benämning

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.
Ram: Lättmetallram med kullagrad snabblindning och fällbar vev.
Band: Patenterad bandstart, Flextop-beslag. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.
Rostfritt stålmåttband av härdat kromnickelstål, transparent brännlackerat. Tryckt skala med lättavlästa siffror och delningar. God brottsäkerhet och flexibilitet. Med cm-gradering (första 20 cm med mm-gradering).
Storlek 20 och 30 i rak ram, storlek 50 i V-ram.

Anmärkning:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.