Rullmåttband 10 m

Art-nr: 462010 10
(SEK 12,55 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 947,87 SEK /st.
på begäran
I lager
2 129 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 10 m
bandbredd 25 mm
husets längd 90 mm
husets bredd 45 mm
husets höjd 90 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462010 10
EAN/GTIN 4045197879677

Benämning

Utförande:

Plastkapsel med löstagbart bältesclip. Automatisk, dämpad bandåtergång och bandstopp. Rörlig ändhake.
Gult måttband med svart/röd text. Kåpa i gult med svart gummibeläggning (förutom storlek 2)
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
    bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen