Stålmåttband hoprullbart 500 mm

Art-nr: 461830 500
(SEK 196,92 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 153,29 SEK /st.
på begäran
I lager
38 styck i lager
  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 500 mm
bandbredd 19 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461830 500
EAN/GTIN 4045197555342

Benämning

Utförande:

Rostfritt och oförstörbart stålband med slitstark lackering.

Fördel:

Tack vare den konvexa bomberingen ligger bandet plant på bordet, vilket gör att måtten kan läsas av och överföras enkelt och felfritt.

Funktion:

Rullas enkelt ihop med en fingertryckning.