Flatvinkel Noggrannhet 2 100X70 mm

Art-nr: 452590 100X70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 204,71 SEK /st.
  • 556,30 SEK /st.
på begäran
I lager
1 441 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 875
skänkellängd 100×70 mm
noggrannhet 2
rätvinklighet 0,03 mm
skänkeltvärsnitt 20×5 mm
Produktslag Flatvinkel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 452590 100X70
EAN/GTIN 4045197372123

Benämning

Utförande:

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    skänkellängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen