Digital snabbmätare för utvändig mätning med mätkontakt kula 0-30 mm

Art-nr: 438573 0-30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 484,81 SEK /st.
  • 375,14 SEK /st.
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 30 mm
avläsning sifferstegvärde 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,04 mm
repeternoggrannhet 0,02 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ 3 mm
mätkontaktlängd upptill Hb 30 mm
mätkontaktlängd nedtill Hf 30 mm
maximal skänkellängd L (mätdjup) 115 mm
mätkraft 1 N - 1,5 N
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Produktslag Utvändig snabbgivare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 438573 0-30
EAN/GTIN 2050002053168

Benämning

Utförande:

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. Digitaldisplay för absolutvärde.
Genom inmatning av förinställningsvärden kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR3.

Specialtillbehör:

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440 och trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör