Digitalt Absolut-mätur Avläsning 0,001 mm 50 mm

Art-nr: 434461 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 899,71 SEK /st.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 389,03 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 50 mm
valbar avläsning 0,0005 mm
sifferhöjd 11 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,005 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
mätkraft ≤ 2,3 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 59 mm
Husets tjocklek 44,2 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Mätur

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434461 50
EAN/GTIN 4946368850320

Benämning

Utförande:

Multifunktionellt standardmätur. Tillförlitligt och lättmanövrerat.
  • Dubbelriktad kommunikation är möjlig, t.ex. för parametrisering via PC (Digimatic S1-gränssnitt).
  • Med ABSOLUTE-system. Engångsinställning av startägget, som därefter förblir den absoluta nollpunkten fram till nästa batteribyte.
  • Enkel beräkning och identifiering av toppvärden är möjlig.
  • Utrustad med en varningsfunktion för kalibreringsplanen.
  • GO/±NG-bedömningen utförs genom inställning av den övre och den undre toleransen.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek 2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497081, specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör