{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 40 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
felgräns | 0,003 mm | |
mått a | 0,3 mm | |
standardmätdjup | 102 mm | |
mätdjup med förlängning | 252 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätteknik | digital | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429110 40-50 | |
EAN/GTIN | 4946368563015 | |
Tillverkarens nummer | 468-169 |