• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Digitalt djupmått, mätområde: 150mm

Art-nr.: 418742 150
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,72 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 59,02 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 121,11 SEK /st.
  • 217,47 SEK /st.
på begäran
I lager
1 547 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 100 mm
mätskenans tvärsnitt 16×4 mm
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Djupmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 418742 150
EAN/GTIN 4045197770295
Tillverkarens nummer 418742 150
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga nr 418744.