• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Digitalt djupmått AOS med datautgång, mätområde: 150mm

Art-nr.: 418711 150
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,72 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 59,02 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 217,47 SEK /st.
  • 121,11 SEK /st.
på begäran
I lager
61 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 13385
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Etui

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
avläsning 0,01 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 100 mm
mätskenans tvärsnitt 16×3,5 mm
förpackning Etui
Mätinstrumentets mätmetod elektromagnetiskt induktiv metod
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Djupmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 418711 150
EAN/GTIN 4946368688503
Tillverkarens nummer 571-201-30
Tillverkare/ansvarig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Benämning

Utförande:

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080 och 497100.