Digitalt verkstads-skjutmått 500 mm

Art-nr: 415525 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 492,94 SEK /st.
  • 356,08 SEK /st.
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Material: ABS
  • Alla delar: Härdad

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 500 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,05 mm
Mätspetsar Ja
skänkellängd 90 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 10 mm
Preset-funktion Ja
Mätteknik digital
Material ABS
Alla delar Härdad
vikt 0,75 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415525 500
EAN/GTIN 4062406579548

Benämning

Utförande:

Skjutmått för in- och utvändig mätning (med preset). Lättavläst LCD-display med extra stora siffror. Optimala styr- och glidegenskaper tack vare plastlagrade dubbla glidskenor. Finslipade mätskänklar av rostfritt stål. Med två förskjutbara och utbytbara mätskänklar. Inklusive mätkraftsbegränsning.

Leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 stl. CR2032.

Specialtillbehör:

Inställningstolk nr 415527 storlek set.
Mätskänklar M2,5 nr 415526 storlek 90 med gänga M2,5 för specialsond nr 434900434910.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen