Träetui 800 mm

Art-nr: 415330 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

längd invändigt 1 000 mm
bredd invändigt 270 mm
höjd invändigt 25 mm
Produktslag Etui

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415330 800
EAN/GTIN 4029713200183
Tillverkarens nummer 0003237

Benämning

Utförande:

Träetuier för skjutmått med slätt skumplastinlägg.

Anmärkning:

Andra dimensioner kan levereras på förfrågan.
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
    för skjutmåttstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen