Verkstadsskjutmått med parallaxfri avläsning och fininställning 500 mm

Art-nr: 415170 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,22 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 348,36 SEK /st.
  • 482,24 SEK /st.
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 500 mm
gradering 1/20 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,1 mm
Fininställning Ja
Låsning Låsskruv upptill
skänkellängd 150 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 20 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
förpackning Stabil box
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415170 500
EAN/GTIN 4045197319029

Benämning

Utförande:

Avfasade mätspetsar för mätningar i gängbotten och i smala instick. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Kontrastrik skala. Med låsskruv Upp till strl 300 helt härdat, från strl 500 härdade mätytor.
Plan nonie för parallaxfri avläsning, direkt avläsning av invändiga mått med hjälp av extra skala, med fininställning.