Digitalt skjutmått IP67 i-wi 200 mm

Art-nr: 412738 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,22 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 117,21 SEK /st.
  • 210,75 SEK /st.
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • datautgång: MAHR i-wi-radiosystem
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 200 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
datautgång MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 50 mm
Trådlös användning Tillverkarens programvara
Sifferhöjd LCD-display 11 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
drifttid ca 3 år
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412738 200
EAN/GTIN 4059192002503
Tillverkarens nummer 4103404

Benämning

Utförande:

Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat trådlöst datagränssnitt i-wi. Resistent mot damm och fukt. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Drifttid cirka 3 år.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

i-wi radiomottagare nr 498912.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar