Spännelement, 2-komponentshandtag 28/120

Art-nr: 377150 28/120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

hål-⌀ 28 mm
Utförande stel
spännhöjd max 300 mm
kapacitet 120 mm
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 377150 28/120
EAN/GTIN 4008158036816
Tillverkarens nummer TW28-30-12-2K

Benämning

Utförande:

Handtag av högvärdig 2-komponentsplast.

Fördel:

  • Kan integreras på svetsbordet utan verktyg.
  • Mångsidig användning och med steglös inställning.
  • Smidig, säker, exakt och individuell fastspänning.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen