Pinnskruv DIN 6379 M20X500

Art-nr: 375380 M20X500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
149 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6379
Gänga M20×500
längd a 473 mm
Längd b 315 mm
Produktslag Skruvar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375380 M20X500
EAN/GTIN 4020772085001
Tillverkarens nummer 85001

Benämning

Utförande:

Rullgängade.

Användningsdata:

För individuell hopsättning av T-spårskruvar i kombination med spårklackar nr 375315 − 375330, muttrar nr 375385 − 378395 och underläggsbrickor nr 375340 − 375360.

Norm:

DIN 6379

Material:

Seghärdat stål
Hållfasthetsklass:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8
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
    Gänga M × längd L Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen