Det finns ett alternativ till denna artikel:

Spännblock 67

Art-nr: 370142 67
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

utliggning A 67 mm
spännhöjd S −8 mm - 100 mm
längd L 95 mm
bredd B 35 mm
höjd H 81 mm
Tryckarm r 94 mm
maximal spännkraft 12 kN
maximalt vridmoment 105 Nm
Fästhål för cylinderskruvar DIN 912 M10 / M12
Produktslag Spännblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370142 67
EAN/GTIN 4045197605900

Benämning

Utförande:

Hus och tryckarm av seghärdat, rostfritt stål som tål hög belastning.
Tryckplattan som är lagrad med fjädrande kula byts snabbt utan verktyg. Specialtätning av polyamid ser till att ingen smuts kan tränga in.

Fördel:

Kompakt konstruktion, ca 30 % mindre än jämförbara modeller. Tidsbesparande inspännings- och lossningsautomatik.
Cylinderskruvar enligt DIN-standard 912 (M10/M12) kan användas.

Specialtillbehör:

Nr 370350 chucknyckel, nr 370430 tryckplattor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar