Spänndorn för borrning av genomgående hål 7,4 mm

Art-nr: 370015 7,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig diameter D1 7,4 mm
Utvändig-⌀ D 20 mm
Tolerans ytterdiameter h9
D2 minsta spänn-⌀ 4,1 mm
⌀ D3 M 2
⌀ D4 M 2/13,7
H 10,7 mm
H1 7,6 mm
Spännkraft 1,1 kN
max. åtdragningsmoment 0,7 Nm
maximal spännsträcka 0,13 mm
Produktslag Hylsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370015 7,4
EAN/GTIN 4046368380008
Tillverkarens nummer 38000

Benämning

Utförande:

  • Stomme av konstruktionsstål inklusive stålskruv.
  • 5-sidig bearbetning möjlig.
  • Mycket hög repeternoggrannhet.
  • Lätt bearbetning av stommen till önskad spänn-⌀.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken i ett befintligt hål.
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
    D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen