Parallellunderläggspar, 160×10 Undersidan magnetisk 47 mm

Art-nr: 366327 47
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 160 mm
Bredd 10 mm
höjd 47 mm
Höjdtolerans ± 0,01 mm
hårdhet 60 HRC
Produktslag Parallellunderlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 366327 47
EAN/GTIN 4062406298579

Benämning

Fördel:

  • Flexibel användning tack vare inbyggda stavmagneter på undersidan.
  • Reducerad ställtid.