Parallellunderläggspar, 125×10 Undersidan magnetisk 39 mm

Art-nr: 366326 39
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 125 mm
Bredd 10 mm
höjd 39 mm
Höjdtolerans ± 0,01 mm
hårdhet 60 HRC
Produktslag Parallellunderlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 366326 39
EAN/GTIN 4062406298524

Benämning

Fördel:

  • Flexibel användning tack vare inbyggda stavmagneter på undersidan.
  • Reducerad ställtid.