ZeroClamp basplatta (maskin-/bordsspecifik) 29612

Art-nr: 360014 29612
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
Typ 29612
passar maskintyp Hermle C 32
spännelement-⌀ 120 mm
antal fastspänningsskålar 8
⌀ A 650 mm
bredd B 540 mm
höjd H 44 mm
stickmått S 200 mm
Korsstickmått ja
Produktslag Basplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360014 29612
EAN/GTIN 4045197884282

Benämning

Utförande:

Centrumhål ⌀ 25 H7 för infästning av centrumtapp.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Material:

Basplatta av höghållfast aluminium, ytbehandlad.
Alla komponenter i fastspänningsskålen av rostfritt eller korrosionsskyddat stål.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 360025, anslutningsblock nr 360017 storlek 12808 och storlek 12805.

Anmärkning:

Bilden kan avvika beroende på maskintyp.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen