Växelplatta för magnetgripare, aluminium 160/40 mm

Art-nr: 358717 160/40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D1 160 mm
⌀ D2 130 mm
Höjd H1 40 mm
Höjd H2 27 mm
Produktslag Magnetgripare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358717 160/40
EAN/GTIN 4062406241919

Benämning

Utförande:

Utbytesplatta av aluminium.

Användningsdata:

Införande av det färdiga arbetsstyckets motkontur för tättslutande nedåtvridning (högst 50 varv/minut) och transport av komponenten. Förbindelse med magnetgriparen via 4 skruvar.

Anmärkning:

Man kan också tillverka växelplattorna själv. Förutom att åstadkomma arbetsstyckgeometrier genom spånavskiljning kan också additiva tryckmetoder användas.
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
    Diameter / Höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen