• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Reducering SK50 / VDI, SK-grundhållare / reducering-VDI: 50/V16

Art-nr.: 354773 50/V16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

SK-grundhållare / reducering-VDI Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Grundhållare kona 50 mm
Reducerad hållarstorlek 16 mm
Produktslag Reducering

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 354773 50/V16
EAN/GTIN 4045197964069
Tillverkarens nummer 354773 50/V16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Anmärkning:

Ytterligare SK50-adaptrar på förfrågan:
  • VX3 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-artikelnummer: 19.SK50V5