Självspännande borrchuck 13/12

Art-nr: 341420 13/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 1 mm - 13 mm
Utvändig ⌀ 47 mm
Borrhuvudlängd stängd 103 mm
Borrdorn B 12
Maximal diameter borrchucksdorn 12,065 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 341420 13/12
EAN/GTIN 4045197883247

Benämning

Utförande:

Industriutförande
Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För montering på borrdorn nr 342300 −34 2887 eller direkt på maskinspindeln.
För pelarborrmaskiner.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen