{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 13/12 | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 90 mm | |
Borrdorn | B 12 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 12,065 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341400 13/12 | |
EAN/GTIN | 4019208018546 | |
Tillverkarens nummer | 871046 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Självspännande borrchuck Supra 13/12
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 203,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
917,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
164 styck i lager
932,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 42,5 | 47 | 42,5 |
Borrdorn | B 12 | B 12 | B 12 |
Borrhuvudlängd stängd | 90 | 103 | 97 |
Maximal diameter borrchucksdorn | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
spännvidd | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Typ | 13/12 | ||
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |