Självspännande högkapacitetsborrchuck med MK-kona 3

Art-nr: 341122 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 1 mm - 13 mm
Utvändig ⌀ 50 mm
L1 öppen 85 mm
L1 stängd 97,5 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 341122 3
EAN/GTIN 4045197880741

Benämning

Utförande:

Högkapacitets--trebackborrchuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.
  • Borrchuck och MK-kona bildar en enhet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet, optimal stabilitet.
  • Snabbt och enkelt byte tack vare kort utförande, fördelaktigt för små arbetsområden.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238

Anmärkning:

Den självspännande effekten fungerar bara vid högergång.