Spännhuvud slät 53 mm

Art-nr: 329970 53
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ 53 mm
fäste Top 65
back slät
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 49 mm
Produktslag Spännhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 329970 53
EAN/GTIN 2050001926531
Tillverkarens nummer TOP65GR53,0

Benämning

Utförande:

Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
Slätt utförande för finbearbetning.

Fördel:

  • 25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.
  • Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktygsfäste och därmed okänsligt för smuts.
  • Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Rekommendation:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Anmärkning:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!
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
    Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen