Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor 31,5 mm

Art-nr: 329914 31,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ 31,5 mm
fäste SK 42
spännvidd 11 mm - 42 mm
back Tvär- och längsgående rillor
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 47 mm
Produktslag Spännhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 329914 31,5
EAN/GTIN 2050001073945
Tillverkarens nummer SK42BZIR31,5

Benämning

Utförande:

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.
Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Anmärkning:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.
Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!
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
    Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen