Tryckspännare rund, DIN 6343 53 mm

Art-nr: 329555 53
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ 53 mm
Typ 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
totallängd L 110 mm
vinkel α 15 grad
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 329555 53
EAN/GTIN 4045197725097
Tillverkarens nummer 10130015300

Benämning

Izvedba:

Vpenjalne stročnice, okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.

Standard:

DIN 6343

Točnost:

Tolerance krožnega teka: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Opomba:

Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) po ponudbi!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm gladek. Od ⌀ 9,0 mm s prečnimi žlebi.
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
    ⌀ vpenjanja (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen