{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK4 | |
hus-⌀ D | 60 mm | |
effektiv längd B | 106 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 28 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,003 mm | |
spetslängd C | 35 mm | |
maximalt varvtal: | 10 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 1 200 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 321255 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774422 |