Insats för medlöpande svarvdubb 4

Art-nr: 320631 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig-⌀ D 68 mm
minsta spetsdiameter D1 36 mm
Skaft-⌀ d 24 mm
Effektiv längd L1 41 mm
Spetsvinkel 60 grad
passar färgkod K24
nyckelvidd 27 mm
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320631 4
EAN/GTIN 4045197774699

Benämning

Utförande:

  • Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.
  • Helt härdat och slipat.
  • Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.

Passar till:

Svarvdubb nr 320659 strl 5, nr 321335 strl 5.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen