Skärhållarskaft 63/25-100 mm

Art-nr: 320407 63/25-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
utkragningslängd A-mått 100 mm
⌀ D 25 mm
fäste PSC
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320407 63/25-100
EAN/GTIN 2050001773135
Tillverkarens nummer PS6.WK3.025.100

Benämning

Utförande:

  • För effektiv svarvning.
  • För vänster- och högerroterande bearbetning.

Användningsdata:

För montering av utbytbara huvuden.

Anmärkning:

Passande utbyteshuvuden se nr 264826 − 264827.
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
    Skaft-⌀ /⌀ D − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen