GARANT Master Mute reducerhylsa Master Mute 40/32 mm

Art-nr: 319431 40/32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager
  • Svängning: dämpad

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 32 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
totallängd L 70 mm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring
Svängning dämpad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319431 40/32
EAN/GTIN 4067263211648

Benämning

Utförande:

Lämplig för alla slag av borrstånghållare. Optimal i kombinerad användning med vibrationsdämpade borrstänger, t.ex. GARANT Master Mute, fördelaktig också när andra borrstänger (t.ex. av hårdmetall) används.

Fördel:

Genom den slitsade versionen omsluts borrstången till 100 % av reducerhylsan, dvs. vibrationerna reduceras. Enkel och snabb justering av borrstången via kula eller skruv möjligt.

Användningsdata:

För ⌀-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.
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
    Skaft-⌀ DS / spänn-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen