Reduceringshylsa 50/16 mm

Art-nr: 319426 50/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
140 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter d1 50 mm
Spänndiameter d2 16 mm
⌀ d4 54 mm
l1 75 mm
l2 5 mm
Utförande Avlångt hål
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319426 50/16
EAN/GTIN 4045197586872

Benämning

Utförande:

Passar till VDI-hållare form E2 (nr 319275319405).
Klarar invändig kylning, ej slitsad. Verktyget fixeras och spänns fast med hjälp av två klämskruvar.

Användningsdata:

För ⌀-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.
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
    Skaft-⌀ d1 / spänn-⌀ d2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen