VDI-avstickhåållare bladhöjd 26 30-UEK mm

Art-nr: 319148 30-UEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd B1 35 mm
Bredd B2 60 mm
Bredd B3 48 mm
L1 85,5 mm
höjd H 100 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 30
Produktslag VDI-avstickhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319148 30-UEK
EAN/GTIN 2050002040007
Tillverkarens nummer 32.3026CTXRLÜK

Benämning

Utförande:

För användning på alla CNC-svarvar Gildemeister CTX med stjärnrevolver.
  • Med dubbeltandning på VDI-skaft för vänster- resp. högeranvändning.
  • Med kulsprutmunstycke för optimal kylning av eggen.
  • Fastklämning av sticksvärdet med klämlist.
  • Höjdjustering ±1 mm.

Användningsdata:

Stickstål från olika tillverkare kan användas.

Passar till:

DMG Gildemeister CTX.

Anmärkning:

Storlek 30-UEK och 40-UEK som underupputförande.