• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Verktygshållare form B1 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 30mm

Art-nr.: 319000 30

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter d1 (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Form: B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Form B
Skaftdiameter d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 38 mm
h6 35 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 30
Produktslag VDi-verktygshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319000 30
EAN/GTIN 4045197190994
Tillverkarens nummer 319000 30
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ± 2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.